Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047125 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X6X4 1P - 047125

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047125 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X6X4 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 599 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 436 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060471255

Artikelnummer

LEG047125

Herstellernummer

047125

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

599 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

436 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Armadio in lamiera monoblocco con 1 porta - dimensioni 1800x600x400mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).