BTICINO (LEGRAND) - LEG047266 WL1805-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X5 - 047266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071483238
Artikelnummer
LEG047266
Herstellernummer
047266
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannelli laterali 1800x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


