BTICINO (LEGRAND) - LEG047267 WL2005-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X5 - 047267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070074222
Artikelnummer
LEG047267
Herstellernummer
047267
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannelli laterali 2000x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


