BTICINO (LEGRAND) - LEG047279 WL2210-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X10 - 047279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073677420
Artikelnummer
LEG047279
Herstellernummer
047279
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannelli laterali 2200x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


