Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047559 WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10 - 047559

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047559 WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 996 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077565242

Artikelnummer

LEG047559

Herstellernummer

047559

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

996 mm

Höhe:

1773 mm

Rastermaß:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello posteriore 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio