BTICINO (LEGRAND) - LEG047561 WR2004-BLIZZARDP RETRO 20X4 - 047561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075593315
Artikelnummer
LEG047561
Herstellernummer
047561
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello posteriore 2000 x 400 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


