Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047563 WR2008-BLIZZARDP RETRO 20X8 - 047563

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047563 WR2008-BLIZZARDP RETRO 20X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073429609

Artikelnummer

LEG047563

Herstellernummer

047563

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello posteriore 2000 x 800 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio