Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047564 WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10 - 047564

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047564 WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076486173

Artikelnummer

LEG047564

Herstellernummer

047564

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello posteriore 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio