Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047589 WA1880-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X80 - 047589

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047589 WA1880-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073733539

Artikelnummer

LEG047589

Herstellernummer

047589

Hersteller

BTI

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta trasparente 1800 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere