Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047592 WA2060-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 20X60 - 047592

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047592 WA2060-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 20X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073733546

Artikelnummer

LEG047592

Herstellernummer

047592

Hersteller

BTI

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta trasparente 2000 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere