BTICINO (LEGRAND) - LEG047603 WZ1480F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 14X80 - 047603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1300 mm
Breite - 700 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3245060476038
Artikelnummer
LEG047603
Herstellernummer
047603
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1300 mm
Breite:
700 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra ad inserimento frontale per armadio 1400x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio


