BTICINO (LEGRAND) - LEG047604 WZ1660F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 16X60 - 047604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1600 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449070607611
Artikelnummer
LEG047604
Herstellernummer
047604
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x600mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio


