BTICINO (LEGRAND) - LEG047641 WZ2280L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE 22X80 - 047641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070564563
Artikelnummer
LEG047641
Herstellernummer
047641
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 2200 x 800 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um



