Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047657 WZ1080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L800 - 047657

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047657 WZ1080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449071962924

Artikelnummer

LEG047657

Herstellernummer

047657

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 800mm