Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047659 WZ1120-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L1200 - 047659

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047659 WZ1120-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073024415

Artikelnummer

LEG047659

Herstellernummer

047659

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1200mm