BTICINO (LEGRAND) - LEG047667 WZ2080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L800 - 047667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071414317
Artikelnummer
LEG047667
Herstellernummer
047667
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 800mm


