BTICINO (LEGRAND) - LEG047676 WZ0140-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P400 - 047676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071962931
Artikelnummer
LEG047676
Herstellernummer
047676
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 400mm - composto da una coppia di flange


