Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047680 WZ0110-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P100 - 047680

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047680 WZ0110-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449074181292

Artikelnummer

LEG047680

Herstellernummer

047680

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 1000mm - composto da una coppia di flange