BTICINO (LEGRAND) - LEG047686 WZ0240-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P400 - 047686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072018439
Artikelnummer
LEG047686
Herstellernummer
047686
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 400mm - composto da una coppia di flange


