BTICINO (LEGRAND) - LEG047723 QUADRI-ACC.GUIDA DIN SIMM.ASOL.P=15 L=2M - 047723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Länge - 2000 mm
Oberflächenschutz - bichromatisiert
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
7449071315225
Artikelnummer
LEG047723
Herstellernummer
047723
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
bichromatisiert
Guida DIN asolata simmetrica profondità 15 mm, lunghezza 2 m


