BTICINO (LEGRAND) - LEG047791 WS2045H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X400X500 - 047791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 399 mm
Höhe - 2025 mm
Tiefe - 513 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449076270888
Artikelnummer
LEG047791
Herstellernummer
047791
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
399 mm
Höhe:
2025 mm
Tiefe:
513 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige