Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047828 WS2206H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X60 - 047828

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047828 WS2206H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075163242

Artikelnummer

LEG047828

Herstellernummer

047828

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 2200 X 1000 X 600 mm