Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047833 WS1864Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X400 - 047833

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047833 WS1864Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073733645

Artikelnummer

LEG047833

Herstellernummer

047833

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 1800 X 600 X 400 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina