BTICINO (LEGRAND) - LEG047867 WS2026Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1200X600 - 047867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071417134
Artikelnummer
LEG047867
Herstellernummer
047867
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Armadio 2000 X 1200 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina


