Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047915 WS2068-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X600X - 047915

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047915 WS2068-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X600X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073543473

Artikelnummer

LEG047915

Herstellernummer

047915

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 2000 X 600 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina