Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047930 WS2020-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 2000X1200X - 047930

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047930 WS2020-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 2000X1200X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072965986

Artikelnummer

LEG047930

Herstellernummer

047930

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 2000 X 1200 X 1000 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina