Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG048004 WI1812-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1200 - 048004

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG048004 WI1812-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072093443

Artikelnummer

LEG048004

Herstellernummer

048004

Hersteller

BTI

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta interna 1800 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio