BTICINO (LEGRAND) - LEG048012 WI2212-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200X1200 - 048012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075819743
Artikelnummer
LEG048012
Herstellernummer
048012
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna 2200 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio


