Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG048067 WC604E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 400X6 - 048067

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG048067 WC604E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 400X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078117365

Artikelnummer

LEG048067

Herstellernummer

048067

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna cieca 400 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP