BTICINO (LEGRAND) - LEG048069 WC608E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 800X6 - 048069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079446082
Artikelnummer
LEG048069
Herstellernummer
048069
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta parziale esterna cieca 800 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP