Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG048070 WC610E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X - 048070

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG048070 WC610E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070210293

Artikelnummer

LEG048070

Herstellernummer

048070

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna cieca 1000 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP