BTICINO (LEGRAND) - LEG048707 WM2080-BLIZZARDP PORTA FINESTRA DIN 2X8 - 048707
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074973347
Artikelnummer
LEG048707
Herstellernummer
048707
Hersteller
BTI
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12


