BTICINO (LEGRAND) - LEG057209 PRESA DA QUADRO SP I - 057209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449076553561
Artikelnummer
LEG057209
Herstellernummer
057209
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein



