BTICINO (LEGRAND) - LEG058925 PRESA DA QUADRO TBT - 058925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
3245060589257
Artikelnummer
LEG058925
Herstellernummer
058925
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata standard con trasformatore 2P 125x280mm - In=16A, IP44/IK08. Trasformatore di sicurezza 230/24Vac. Fornita senza pressacavi