Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG058974 QUADRETTO CANTIERE TRIFASE A 4 PRESE - 058974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971023857

Artikelnummer

LEG058974

Herstellernummer

058974

Hersteller

BTI

Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggio cavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 4 prese IP55, IK09. Composizione: 2 x 2P+T 16A, prese IEC 230Vac + 2 x 3P+T 16A, prese IEC 380/415Vac. Con 10 mdi cavo e spina IEC 16A - 380/415Vac