BTICINO (LEGRAND) - LEG060415 KRUPKA FANALE BEBILUX OVALE IP44 E27 60W - 060415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414971216242
Artikelnummer
LEG060415
Herstellernummer
060415
Hersteller
BTI
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
173 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
124 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
98 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



