Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6 - 077874

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060778743

Artikelnummer

LEG077874

Herstellernummer

077874

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

sonstige

Farbe:

Chrom

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

6 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

6 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

52 mm

Gerätehöhe:

70 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

78 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

interruttore a chiave a 2 posizioni - 2 contatti tipo NO - 6 A - 230 V - 2 moduli - da completare con il cilindro a chiave europeo, art. 069795 - IK 10 IP 54