BTICINO (LEGRAND) - LEG092012 PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE 80X80X45 G - 092012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
5 ST
EAN
3245060920128
Artikelnummer
LEG092012
Herstellernummer
092012
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
52 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
aufrastend
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


