Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG092122 PLEXO-SCAT.IP55 220X170X140MM NON FORATA - 092122

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG092122 PLEXO-SCAT.IP55 220X170X140MM NON FORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 2 ST

EAN

3245060921224

Artikelnummer

LEG092122

Herstellernummer

092122

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

nein

Länge:

233 mm

Breite:

183 mm

Tiefe:

146 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Cassette industriali isolanti Plexo 220 x 170 x 140 mm con pareti lisce.