Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG092156 PLEXO SCAT.130X130X74 10 PASSACAVI IP55 - 092156

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060921569

Artikelnummer

LEG092156

Herstellernummer

092156

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

74 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatole stagne IP55/IK07 quadrate 130 x 130 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)