Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA - 092284

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060922849

Artikelnummer

LEG092284

Herstellernummer

092284

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

nein

Länge:

321 mm

Breite:

251 mm

Tiefe:

155 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Cassette industriali isolanti 310 x 240 x 155 mm. con pareti lisce e coperchio alto.