BTICINO (LEGRAND) - LEG095503 PE METAL ISO 20 - 095503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060955038
Artikelnummer
LEG095503
Herstellernummer
095503
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


