BTICINO (LEGRAND) - LEG095509 PE METAL ISO 63 - 095509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...48 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP68
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3245060955090
Artikelnummer
LEG095509
Herstellernummer
095509
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...48 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
65 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


