BTICINO (LEGRAND) - LEG095511 PE METAL PG 9 - 095511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060955113
Artikelnummer
LEG095511
Herstellernummer
095511
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


