BTICINO (LEGRAND) - LEG095514 PE METAL PG 16 - 095514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060955144
Artikelnummer
LEG095514
Herstellernummer
095514
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


