BTICINO (LEGRAND) - LEG095516 PE METAL PG 29 - 095516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...26 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060955168
Artikelnummer
LEG095516
Herstellernummer
095516
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...26 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
40 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


