Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG095517 PE METAL PG 36 - 095517

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG095517 PE METAL PG 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...34 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060955175

Artikelnummer

LEG095517

Herstellernummer

095517

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...34 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

50 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG36; Diametro 22-34,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.