BTICINO (LEGRAND) - LEG095518 PE METAL PG 42 - 095518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3245060955182
Artikelnummer
LEG095518
Herstellernummer
095518
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
58 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


