BTICINO (LEGRAND) - LEG310020 UPS NIKY S LINE INTERACTIVE S 1,5 KVA IE - 310020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Eingangsspannung - 160...290 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075898533
Artikelnummer
LEG310020
Herstellernummer
310020
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Eingangsspannung:
160...290 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
Breite:
173 mm
Tiefe:
369 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
15 kg


