Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310097 UPS WHAD ONLINE 2,5 KVA - 310097

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310097 UPS WHAD ONLINE 2,5 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2500 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 184...265 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3245063100978

Artikelnummer

LEG310097

Herstellernummer

310097

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

2500 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

184...265 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

160 mm

Tiefe:

402 mm

Höhe:

319 mm

Gewicht:

23 kg

UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA, 10 minuti di autonomia